Motion
CEINTURE RE 9 X 129 3/4

GATES RUBBER CO
9 X 129 3/4 RE BELT

Courroie ronde 9 X 129 3/4 RE - 9/16 po de diamètre extérieur, 129-3/4 po de longueur totale, type âme solide
N° D’ARTICLE MI04007534
N° MFR9 X 129 3/4 RE BELT
Prix327.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
9 X 129 3/4 RE BELT

Courroie ronde 9 X 129 3/4 RE - 9/16 po de diamètre extérieur, 129-3/4 po de longueur totale, type âme solide
N° D’ARTICLE MI04007534
N° MFR9 X 129 3/4 RE BELT

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix327.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Extérieur Diamètre  
    9/16 po
  • Global Longueur  
    129-3/4 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Type de bande
    Joint torique
  • Type de base
    Solide
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8820-3439

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE RE 8820-3439 9 X 129 3/4