Motion
SYN EMB CTG
Graisse polyvalente SYN EMB - Extrême pression, à base de PAO synthétique, Composition de graisse épaissie au complexe de lithium, 2 NLGI, 14-1/2 oz, Taille, Contenant à cartouche, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -40 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI04008345
N° MFRSYN EMB CTG
Prix18.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse polyvalente SYN EMB - Extrême pression, à base de PAO synthétique, Composition de graisse épaissie au complexe de lithium, 2 NLGI, 14-1/2 oz, Taille, Contenant à cartouche, Couleur blanche, Non de qualité alimentaire, Résistant à l’eau, -40 à +400 °F
N° D’ARTICLE MI04008345
N° MFRSYN EMB CTG

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.38 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    14-1/2 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Hauteur totale
    10.25 po
  • Longueur totale
    19.25 po
  • Largeur totale
    11.5 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Application
    Roulements de moteur électrique à vitesse moyenne à élevée
  • Type de base
    Complexe de lithium
  • Certification
    ISO
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    Graisse synthétique épaissie au complexe de lithium à base de PAO
  • Type de contenant
    Cartouche
  • Point de chute
    260°C/500 °F
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Épaississeur de graisse
    Complexe de lithium
  • Numéro CUP du fabricant
    089215333509
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Type d’huile
    PAO synthétique
  • Qté du colis
    40
  • Série
    EMB. SYN.
  • Plage de température
    -40 à +400 °F
  • Type
    Pression extrême
  • CUP_NON
    089215333509
  • Viscosité
    100
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Lavage à l’eau
    Perte inférieure à 5 %

Aperçu

Description du fabricant
L0335-098 GRAISSE SYN EMB 13.5OZ CTG
  • 100 % synthétique
  • Pour tous les types de roulements de moteur électrique, de ventilateur et de pompe à vitesse moyenne à élevée
  • Additifs anti-usure et extrême pression