Motion
208058
Au-delà du noir acrylique
N° D’ARTICLE MI04008836
N° MFR208058
Prix113.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Au-delà du noir acrylique
N° D’ARTICLE MI04008836
N° MFR208058

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix113.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    1 gal (É.-U.)
  • Plage de couverture
    165-520 pi2
  • Taille
    1 GALLON

Détails

  • Type de base
    Eau
  • Couleur
    Noir
  • Famille de couleurs
    Noir
  • Temps de séchage
    30 min
  • Exposition
    Extérieur, intérieur
  • Finition
    LUSTRÉ
  • Température d’application maximale
    +38 °C
  • Température d’application minimale
    +10 °C
  • Type de résine
    Émail acrylique à l’uréthane
  • CUP_NON
    020066120887
  • Teneur en composés organiques volatils
    0 g/L

Aperçu

Description du fabricant
208058 NOIR LUSTRÉ
  • Résistance supérieure à l’écaillage, au craquelage et à l’écaillage : excellente rétention de la couleur
  • Le système à composant unique rapide et pratique sèche en 30 minutes
  • Étanche à l’humidité : facile à nettoyer et à désinfecter
  • Pour une utilisation intérieure/extérieure sur le métal apprêté ou peint, le béton, la maçonnerie, le bois, les cloisons sèches, les carreaux
  • Conforme aux exigences de l’USDA en matière de contact accidentel avec les aliments : LEED approved2

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté