Spécifications
Dimensions
- Longueur totale3.75
- Poids11.58 lb
Détails
- Matériau du corpsAcier
- CavitéEn ligne
- Comp. liquideMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
- FonctionRobinet de navette
- Fuite0.25 cc/min
- Débit maximum170.3 l/min
- Pression de fonctionnement maximale350 bars
- Nombre de ports de logement3
- Nombre d’orifices de soupape3
- Plage de température de fonctionnement-40°C à +120 °C
- FonctionnementAction directe
- Niveau de filtration recommandé18/16/13
- Matériau du jointBuna-N
- Caractéristiques spécialesAucun
- StyleBalle
- Matériau de la vanneAcier
Aperçu
- 350 bars (5000 psi) et 227 l/min (60 USgpm)
- Efficacité opérationnelle élevée
- Réglages de ressort bas