Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 gal (É.-U.)
- Taille1 gal
- Contenu en COVMoins de Than250 g/L
Détails
- Type de baseSolvant
- Temps de séchage6 à 12 h
- FinitionACTIVATEUR
- À utiliser avecMastic époxy System DTM 9100
- Teneur en composés organiques volatils154 g/L
Aperçu
- Steel-Tech s’inscrit dans une gamme de produits haute performance fabriqués avec des flocons d’acier inoxydable pour une protection supérieure
- Conforme aux normes de performance en matière d’assainissement réglementaires FSIS de l’USDS pour les installations d’établissement alimentaire
- Ce revêtement est imperméable à l’humidité et se nettoie et se désinfecte facilement
- Une légère variation de couleur est possible entre les lots
- Activateur et base vendus séparément
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Revêtement acrylique élastomère au noxyde d’oléum rouille
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum offre des solutions complètes de revêtement de sol pour les arrêts d’usine, y compris la réparation du béton, le traçage de lignes et les revêtements d’entretien avec un retour rapide au service. Leurs systèmes durables résistent aux produits chimiques, aux chocs thermiques, à l’abrasion et répondent aux exigences de l’USDA.
Voir la documentation
Solutions de revêtement de sol Rust-OleumRust-Oleum a tous vos besoins en matière de revêtements de sol pendant la fermeture d’une usine!
Voir la documentation
Krud Kutter Pro de Rust-OleumKrud Kutter Pro de Rust-Oleum
Voir la documentation