Motion
08063 PROTÈGE-OREILLES PLIABLES PELTOR OPTIME 95 PLIABLES PAR-DESSUS LA TÊTE H6F/V

3M
08063 PELTOR OPTIME 95 OVER-THE-HEAD FOLDING EARMUFFS H6F/V

3M™ PELTOR. – Protège-oreilles pliables Optime 95 H6F/V, par-dessus la tête, 10 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI04031378
N° MFR08063 PELTOR OPTIME 95 OVER-THE-HEAD FOLDING EARMUFFS H6F/V
Prix63.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
08063 PELTOR OPTIME 95 OVER-THE-HEAD FOLDING EARMUFFS H6F/V

3M™ PELTOR. – Protège-oreilles pliables Optime 95 H6F/V, par-dessus la tête, 10 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI04031378
N° MFR08063 PELTOR OPTIME 95 OVER-THE-HEAD FOLDING EARMUFFS H6F/V

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix63.85 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Position de la bande
    Au-dessus de la tête
  • Couleur du gobelet
    Beige/Noir
  • Matériau de la coupelle
    ABS
  • Matériau du coussin
    Mousse liquide
  • Caractéristiques de conception
    Protège-oreilles rabattables
  • Matériau du serre-tête
    Acier inoxydable
  • Numéro CUP du fabricant
    10093045080639
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    21 dB
  • Gamme de produits
    Optime, Peltor
  • Normes respectées
    CSA Classe B
  • CUP_NON
    10093045080639

Aperçu

Description du fabricant
08063 PELTOR OPTIME 95 PAR-DESSUS LA TÊTE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Pliable
  • Les bonnets se replient dans le bandeau pour un rangement compact
  • Pour des niveaux de bruit allant jusqu’à 95 dBA
  • La construction en acier inoxydable résiste au pliage et au gauchissement.
  • Les points de pivot de l’oreillette s’inclinent pour un confort et une efficacité optimaux.
  • Cote de réduction du bruit (IRB)* : 21 dB. CSA Classe B