Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur10.5 oz
- Taille de l’emballage10-1/2 oz
- Gravité spécifique1.17
Détails
- ApplicationColle et scelle de nombreux matériaux divers, pont marin à coque, industrie générale, construction, marin, véhicules spécialisés
- Plage de température d’application4 degrés à 95 °F
- Type de basePolyuréthane
- CouleurNoir
- Type de contenantCartouche
- Heure du présentoir50 à 90 min. à 73 °F et 50 % d’humidité relative
- Séchage complet4 mm par 24 h
- Numéro de catalogue du fabricant550FC
- Numéro de stock du fabricant550FC
- Numéro CUP du fabricant00048011627953
- Comp. matérielFibre de verre, métal, plastique, bois
- Plage de température de fonctionnement-40 °F 194 °F
- Type de colisCartouche
- Formulaire de produitColler
- Normes respectéesASM-T C920, Type S, Grade NS, Classe 25, IMO/MED
- CUP_NON00048011627953
- Teneur en composés organiques volatils29 g/L
Aperçu
- Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
- Temps de durcissement et de durcissement rapide pour des processus et une productivité rapides
- La formule élastique crée des liens très résistants
- L’agent de liaison multistratégique fonctionne sur une grande variété de substrats similaires et dissemblables
- Adhésif à un composant pour une application facile sans mélange ni conjecture
- Peut être peint après durcissement pour des résultats professionnels
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
3M Dépliant sur la sécurité abrasiveLes abrasifs collés portables 3M Cubitron 3 combinés aux systèmes de respirateurs purificateurs d’air motorisés 3M créent une solution totale qui protège les travailleurs tout en augmentant l’efficacité. Accomplissez plus sans sacrifier la sécurité de vos travailleurs avec cette solution.
Voir la documentation
3M Brochure des solutions pour les parcs d’attractions3M fournit des produits industriels et de sécurité conçus pour améliorer la productivité et protéger les travailleurs dans les applications de parc d’attractions. La gamme comprend des solutions de protection de la tête, des yeux, de l’ouïe, des voies respiratoires, du soudage et des chutes conçues pour le confort, la performance et la fiabilité.
Voir la documentation
3M Étude de cas sur la protection contre le soudage en aluminiumLa construction automobile légère impose des exigences élevées en matière de santé et de sécurité au travail.
Voir la documentation
3M Résoudre les défis de l’industrie Thinsulate Automotive Étude de casRéduction du poids et des coûts sans compromettre la performance de l'isolant acoustique Thinsulate 3M
Voir la documentation
Plus de ressources
3M Résoudre les défis de l’industrie Étude de cas sur les solutions acoustiques
Avec les gens qui passent plus de temps que jamais dans leur voiture, il n’est pas surprenant que les conducteurs et les passagers veulent que la qualité silencieuse de leur maison soit également trouvée dans les véhicules qui les transportent à leur destination.
Étude de cas 3M Plastics Automotive
Mis au défi par un important client d’équipementier automobile de trouver des moyens novateurs de réduire le poids des pièces sans sacrifier les propriétés mécaniques ou esthétiques, un fournisseur mondial de premier plan de composants de garniture en plastique intérieurs a obtenu des réductions de poids de 5 -13 % dans un certain nombre de leurs composants clés.