Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne0.72 po
- Taille et pas de la chaîne40 / 1/2 po
- Largeur intérieure0.313 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.475 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.06 po
- Diamètre de la broche0.156 po
- Diamètre du rouleau0.312 po
Détails
- Construction de la chaînePince à ressort
- Numéro de chaîne et pas40 / 1/2 po
- Type de lienLien de décalage
- Numéro de catalogue du fabricantCAP-7466-P
- MatérielAcier inoxydable
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceRésistant à la corrosion
- Série400
- CUP_NON716647585175