Motion
NT820-21T  30MM I LF

REXNORD INC
NT820-21T 30MM I LF

Pièce de transporteur à vis - 2.44 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04047656
N° MFRNT820-21T 30MM I LF
Prix77.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NT820-21T 30MM I LF

Pièce de transporteur à vis - 2.44 po de longueur
N° D’ARTICLE MI04047656
N° MFRNT820-21T 30MM I LF
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
Prix77.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.181 po
  • Diamètre de l’alésage compatible
    30 mm
  • Longueur
    7.00 po
  • Longueur totale
    2.44 po
  • Largeur totale
    5.11 po
  • Poids
    0.40 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Mexique
  • Matériel
    POM
  • Type de pièce
    Roue tendeur
  • Série
    Thermoplastique
  • CUP_NON
    698210848637

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE RENVOI 101-8253-16 ALÉSAGE 21T 30MM
  • Tambour moulé sans fente série 820 avec 21Teeth
  • 30mm Alésage de tendeur rond dans le matériau LF