Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur55 gal (É.-U.)
- Classe ISO220
- Poids400 lb
Détails
- CompositionHuile synthétique de qualité alimentaire
- Type de contenantCruche
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Code d’harmonisation2710.19.3080
- Film lubrifiantPolyalphaoléfine
- Numéro CUP du fabricant04054260
- Nom du fabricant (attribut de description)Lubri-Loy
- Type d’huileHuile de qualité alimentaire
- Type de produitHuile en contact direct avec les aliments
- Énoncé de la proposition 65Non
- CUP_NON04054260
Aperçu
- Protection supérieure contre l’usure, la rouille et la corrosion