Motion
Silicone à base d’eau 13oz

CRC INDUSTRIES
Water Based Silicone 13oz

Silicone à base d’eau, 13 oz liq.
N° D’ARTICLE MI04058474
N° MFRWater Based Silicone 13oz
Prix11.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Water Based Silicone 13oz

Silicone à base d’eau, 13 oz liq.
N° D’ARTICLE MI04058474
N° MFRWater Based Silicone 13oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    212°F
  • Taille du conteneur
    13 oz
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 16 onces
  • Point de congélation
    32°F
  • Hauteur
    7.75 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Poids net
    13 oz
  • Hauteur totale
    8.1 po
  • Largeur totale
    8.3 po
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    0.9664
  • Contenu en COV
    23.6
  • Poids
    0.91 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Lubrifiant à base de silicone robuste ininflammable et homologué NSF H1 pour le contact accidentel avec les aliments. Élimine l’adhérence et le grippage et peut être utilisé sur la plupart des surfaces en toute sécurité.
  • Additifs inclus
    Silicone
  • Apparence
    Émulsion blanc laiteux
  • Application
    Équipement de transformation et de manipulation des aliments, chutes, guides, rails, convoyeurs, machines d’embouteillage, trancheuses, fours, congélateurs, couteaux, scies, tringleries, serrures, poulies, minuteries, joints en caoutchouc, outils et isolateurs en céramique.
  • Type de base
    Silicone
  • Certification
    NSF H1
  • Couleur
    Blanc
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Norme de protection de l’environnement
    Conforme à la norme RoHS 2011/65/UE
  • Caractéristiques et avantages
    • Forme une émulsion blanche inodore et non tachante • Lubrifie et protège dans la plupart des applications métalliques à non métalliques • Homologué NSF H1 pour le contact accidentel avec les aliments • Sans danger pour le plastique • La pellicule non durcissante minimise la corrosion et offre un excellent pouvoir lubrifiant • Réduit l’adhérence et la friction
  • Type de film
    Silicone
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    Aucun
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Cote d’inflammabilité SGH
    Ininflammable
  • Base lubrifiante
    Silicone
  • Film lubrifiant
    Mouillé
  • Type de lubrification
    Lubrifiant au silicone
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    078254030357
  • Température de fonctionnement maximale
    400 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Cote NSF
    H1 Qualité alimentaire
  • Odeur
    Non
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 400 °F
  • Quantité du colis
    12 par caisse
  • Plage de pH
    9.7
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Types de produits
    Lubrifiant
  • Énoncé de la proposition 65
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Règlements
    Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.20, Règlement sur l’élimination 40 C.F.R. 261.33
  • Méthode de retrait
    Savon et eau
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Huile minérale
  • Normes respectées
    Inscrit NSF 140129, code de catégorie H1
  • Plage de température
    0 à 400 °F
  • Type
    Lubrifiant
  • CUP_NON
    078254030357
  • Température de travail
    0 à 400°F

Aperçu

Description du fabricant
03035 SILICONE À BASE D’EAU AER16OZ
  • Forme une émulsion blanche inodore et non tachante
  • Lubrifie et protège dans la plupart des applications métalliques à non métalliques
  • NSF H1 enregistré pour contact accidentel avec les aliments
  • Sans danger pour le plastique
  • La pellicule non durcissante minimise la corrosion et offre un excellent pouvoir lubrifiant
  • Réduit le grippage et la friction