Spécifications
Dimensions
- Rapport de vitesse5:1, 9:1, ou 15:1 25:1 35:9
- Taille du réducteur du fabricant407, 415
- Longueur totale de la base du moteur27.0000 po
- Largeur totale de la base du moteur32.5000 po
- Base du moteur vers le centre de sortie14.59 à 18.53 po
- Tailles de cadre NEMA213t à 447T
- Poids96.00 lb
Détails
- Dessin CAD
- Numéro de pièce de base compatibleMB407-415
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantMMA407-415
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460583525
- MatérielAcier
- Type de composant de montageAdaptateur de montage du moteur
- Configuration de montageHaut
Aperçu
- Construction entièrement en acier, peut être utilisée pour le matériel plaqué cadmium sur le dessus