Motion
00223120-11
Bottes aux genoux – matériau de la tige en caoutchouc, doublure en tissu de nylon, couleur rouge, taille 11
N° D’ARTICLE MI04061884
N° MFR00223120-11
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bottes aux genoux – matériau de la tige en caoutchouc, doublure en tissu de nylon, couleur rouge, taille 11
N° D’ARTICLE MI04061884
N° MFR00223120-11
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    12 po
  • Taille pour homme
    11
  • Taille
    16

Détails

  • Application
    Bottes pour temps froid
  • Type de fermeture
    Lacets
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau de la doublure
    Tissu en nylon
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Matériau de la semelle intercalaire
    Laine
  • Nombre de sangles à boucle
    3
  • Caractéristiques de protection
    Diélectrique, imperméable
  • Tige
    Tige en acier
  • Caractéristiques de résistance au glissement
    Bande de roulement antidérapante
  • Normes respectées
    ASTM F2413-11 M I/75 C/75 EH
  • Protection des orteils
    Embout d’acier
  • Type
    Botte isolée à embout d’acier rouge
  • Matériau supérieur
    Caoutchouc

Aperçu

Description du fabricant
00223120 12RED CAP ISOLÉ SIZE11

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif