Spécifications
Dimensions
- Tige Taille1/4 po
- Roue Diamètre2 po
- Largeur de roue1 po
Détails
- Matériau abrasifCéramique
- Numéro de grain120
- Description longueLa 08834137372 est une meule à lamelles montée fabriquée avec un matériau abrasif céramique et un grain 120 , avec une taille d'étançon de 1/4 pouces, un diamètre de meule de 2 pouces, une largeur de roue de 1 po, une vitesse maximale de 25000 tr/min et un poids de 1.40 lb, adapté à la finition haute performance.
- Rpm max.25000 tr/min
- Quantité du colis10
- CUP_NON08834137372