Motion
750
Gants de soudage, bâton, M, renforcés, PR
N° D’ARTICLE MI04066839
N° MFR750
Prix70.57 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants de soudage, bâton, M, renforcés, PR
N° D’ARTICLE MI04066839
N° MFR750

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix70.57 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    L
  • Longueur  
    14 po
  • Taille
    L en oz

Détails

  • Application
    Bâtonnet
  • Matériau arrière
    Peau de wapiti aux grains
  • Couleur
    Blanc
  • Matériau du poignet
    Cuir de vache
  • Type de poignet
    Gauntlet
  • Type de main
    Paire
  • Type de matériau en cuir
    Peau de wapiti
  • Matériau de la doublure
    Mousse
  • Matériel
    Cuir
  • Matériau de couture
    Kevlar(R)
  • Style de pouce
    Droit
  • Type
    Gants de soudage
  • CUP_NON
    608134075002
  • Applications de soudage
    Bâtonnet

Aperçu

Description du fabricant
750L GANTS DE SOUDURE LTHR 75006016
  • La peau de wapiti de première qualité Pearl reste douce même lorsqu’elle est chaude
  • Longueur de 14 po
  • Les doigts passepoilés durables protègent les coutures
  • Pouce renforcé
  • Dos doublé en mousse pour une protection supplémentaire contre la chaleur, paume non doublée pour une dextérité accrue
  • Coutures de verrouillage durables avec filetage Kevlar® pour plus de résistance