Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos0.23°
- Diamètre à l’alésage50 mm
- Inertie du variateur271.03 kg-cm2
- Taille du port1/4 BSPT
- Poids30.80 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesSerrez jusqu'à 14650 po-lb à 80 psi. Vitesse maximale jusqu’à 4000 tr/min. Tailles d’alésage jusqu’à 3.938 po Le montage pilote accepte les poulies, les pignons et les accouplements. Raccords disponibles en flexion simple et double pour les applications de couplage d’arbre. Engagement positif sans glissement. Ces embrayages sont idéaux pour les applications de convoyeurs zonés en ligne, ainsi que pour d’autres applications qui nécessitent un mouvement bidirectionnel. Consultez Nexen pour une utilisation dans des applications cycliques ou un engagement à des vitesses différentielles. La bride doit être montée sur un autre élément supporté par le roulement ou une plaque rigide si elle est utilisée comme frein de retenue.
- Volume de la chambre à air23.761 cm3
- Type d’alésageFini sans rainure de clavette
- Catégorie d'embrayagePochette à dents
- Facteur de réponse de l'embrayage0.198
- Type d'embrayagePochette à dents
- ConceptionOuvert
- Arrangement de conduiteMontage à bride
- Engagement/libérationAir engagé/relâchement du ressort
- FinitionChambre d’air usinée en aluminium, bride d’entraînement en oxyde noir
- FonctionBranchement/débranchement, synchronisation de l’arbre, maintien
- Code d’harmonisation8483.60.4000
- Manuel d’instructions
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Pression maximale6.0 bars
- Rpm max.2400 tr/min
- Pression d’engagement minimale1.4 bars
- Capacité de couple statique min.350 N-m
- Modèle5H60
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Nombre de postes d’engagement183
- Type de produitEmbrayages pneumatiques
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Inertie de l’arbre75.47 kg/cm2
- CUP_NON662284311939
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire