Spécifications
Dimensions
- Claquement de dos3.2µum
- Diamètre à l’alésage60 mm
- Taille de l’alésage60 mm
- Diamètre du cercle de pas de maillage178.3 mm
- Poids34.50 lb
Détails
- Durée de vie du cycle de l’actionneur60,000,000 missions par rouleau ou 15,000,000 m de course continue à la précision nominale, la durée de vie du bâti varie selon le niveau, voir la fiche technique pour plus d’informations
- Durée de vie approximative du produit60,000,000 contacts par rouleau ou révolutions complètes à une performance nominale à vie maximale
- Style d’alésageDroit
- FinitionCorps en acier plaqué nickel, godets d’accouplement et de roulement plaqués zinc-nickel, fixations plaquées zinc, rouleaux en acier nu
- Distance linéaire par révolution560 mm
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662284311076
- Moyenne de force linéaire dynamique maximale14000 N
- Couple dynamique maximal élevé1247.8 N-m
- Couple dynamique max. bas1247.8 N-m
- Rpm max.643 tr/min
- Force linéaire statique maximale21000 N
- Capacité de couple dynamique maximale1247.8 N-m
- Vitesse maximale6.0 m/s
- Capacité de couple statique maximale2495.6 N-m
- Style de montageMontage sur arbre
- Catégorie de piècesAutres accessoires
- Inertie du pignon0.11800 kg·m2
- Précision de la position± 30 μm
- Types de produitsSystème de pignons à rouleaux
- ÉvaluationsCE et RoHS
- Précision de positionnement répétitif± 5 μm
- Plage de température-5-40 °C
- CUP_NON662284311076
Aperçu
- Système d’entraînement linéaire révolutionnaire qui offre zéro contrecoup, haute précision et vitesse de position, faible entretien et longue durée de vie
- Zéro contrecoup, haute précision de position et répétabilité, aucune erreur cumulative, haute vitesse, options résistantes à la corrosion, efficacité de 99 %
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les produits Nexen Power TransmissionLa gamme de transmission de puissance de Nexen Group comprend des embrayages à friction, des embrayages à dents, des freins d’embrayage, des limiteurs de couple et des freins rotatifs pour un mouvement contrôlé et une protection contre les surcharges. Conçus pour les applications OEM et industrielles, ces produits offrent une transmission de couple, un arrêt et une protection de l’équipement fiables
Voir la circulaire
Dépliant sur la priorité de sécurité de NexenLes freins de rail, les verrous de tige et les freins de servomoteur certifiés NexSafe offrent des solutions de sécurité fonctionnelles pour les applications d’arrêt d’urgence et de maintien. Conçus avec un fonctionnement à ressort et à dégagement d’air, ils répondent aux normes ISO 13849-1 avec des niveaux de fiabilité et de performance élevés jusqu’à PLe.
Voir la circulaire