Motion
50113
Disque à lamelles recouvert - arbre fileté de : 5/8-11 po, type 29, diamètre de disque : 7 po, grain : 40, 8600 TR/MIN, quantité par emballage : 10
N° D’ARTICLE MI04069320
N° MFR50113
Prix32.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles recouvert - arbre fileté de : 5/8-11 po, type 29, diamètre de disque : 7 po, grain : 40, 8600 TR/MIN, quantité par emballage : 10
N° D’ARTICLE MI04069320
N° MFR50113
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
Prix32.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    7 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Céramique
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • Numéro de grain
    40
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382501136
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382501136

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE À LAMELLES ABR 50113 7 PO 40 CER 5/8-11 AH
  • Action de coupe rapide sur l’aluminium, l’acier inoxydable et d’autres métaux difficiles à meuler
  • Coupe à froid protégeant les pièces à valeur élevée contre la décoloration par la chaleur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté