Spécifications
Dimensions
- Grade NLGI1
- Poids13.88 lb
Détails
- ApplicationMulti-usage
- CertificationNSF H1
- CouleurTransparent
- CompositionComplexe d’aluminium, hydroxy, huile minérale blanche
- Point de chute+526 °F
- Qualité alimentaireQualité alimentaire
- Température de fonctionnement maximale350 °F
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- RèglementsRèglement 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
- SérieSansox
- Plage de température-4 à +350 °F
- TypePression extrême
- Résistance à l’eauRésistant à l’eau