Motion
LPF-LS4-REFILL
Recharge de bouchons d’oreille Max Lite pour distributeur – Capacité de bouchons d’oreille de 400
N° D’ARTICLE MI04086909
N° MFRLPF-LS4-REFILL
Prix0.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Recharge de bouchons d’oreille Max Lite pour distributeur – Capacité de bouchons d’oreille de 400
N° D’ARTICLE MI04086909
N° MFRLPF-LS4-REFILL
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
Prix0.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.003 lb

Détails

  • Capacité des bouchons d’oreille
    400
  • Code d’harmonisation
    3926909996
  • Méthode d’insertion
    Déroulement
  • Numéro CUP du fabricant
    10033552022012
  • Taux de réduction du bruit Nbre
    30 dB
  • Couleur de la fiche
    Vert
  • Matériau de la fiche
    Mousse de polyuréthane
  • Forme de la fiche
    Forme en T
  • Gamme de produits
    Max Lite
  • Normes respectées
    ANSI S3.19-1974
  • Type
    Boîte de recharge de bouchons d’oreille
  • CUP_NON
    033552014331

Aperçu

Description du fabricant
LPF-LS4-REFILL SANS CORDON, DISPOSITIF LS-400

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté