Spécifications
Détails
- Type de pièce jointeAvec cordon
- Couleur du cordonBleu
- Taux de réduction du bruit Nbre25 dB
- Couleur de la ficheOrange
- Gamme de produitsSmartFit®
- CUP_NON033552015208
Aperçu
- Une révolution en matière d’ajustement personnel, fabriquée avec la technologie Conforming Material Technology .
- Le matériau avancé utilise la chaleur corporelle pour s’adapter à la forme d’un conduit auditif individuel
- Convient à la plupart des conduits auditifs et offre un confort supérieur
- Cordon amovible
- Étui de rangement pratique
- Cote de réduction du bruit (IRB) 25