Spécifications
Dimensions
- TailleVert - 2XL po-oz
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon
- Capacité420 lb
- Boucle de sangle de poitrineConnexion rapide
- CouleurVert
- Emplacements des anneaux en DRetour
- Matériau du harnaisSangle extensible DuraFlex
- Boucle de sangle de jambeConnexion rapide
- Rembourrage ou doublureRembourrage des épaules
- Boucle à bandoulièreFriction/passage
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359.11CSA Z259.10A, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
- Application de styleApplication générale
- CUP_NON612230113285
Aperçu
- La sangle tubulaire conçue avec un bord profilé améliore le confort;mousse hydrofuge à haute densité durable; conception de harnais entièrement réglable, ainsi que la sangle extensible, assure un ajustement approprié sans sacrifier le confort; l’emballage d’étiquettes autonome encapsule les étiquettes minimisant les dommageset les pertes. Anneaux de longe intégrés et surdimensionnés sans tirette; plastron dorsal souple et flexible avec anneau en D pour un confort accru