Spécifications
Dimensions
- TailleBleu - G/TG, oz
Détails
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurClassé pour les arcs électriques
- Capacité420 lb
- Boucle de sangle de poitrineAccouplement
- CouleurNoir
- Emplacements des anneaux en DRetour
- Matériau du harnaisKevlar
- Haute visibilité ou réflexionNon
- Boucle de sangle de jambeAccouplement
- Rembourrage ou doublureNon rembourré
- Normes respectéesANSI A10.32, ANSI Z359.11, ASTM F887-13 Type A, CSA Z259.10A, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502(d)
- Construction extensibleFaux
- Application de styleSoudure
- CUP_NON612230042578