Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture de la barrière3/4 po
- Longueur6 pi
- Réglage de la longueurNon réglable
Détails
- Connexion d’ancrageCrochet mousqueton
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurProtection contre les arcs électriques
- CouleurNoir
- Connexion du faisceauCrochet mousqueton
- MatérielKevlar
- Nombre de jambes1
- Type d’absorption des chocsLonge avec amortisseur de chute de type emballage
- Normes respectéesANSI A10.32, ASTM F887-05, CSA, OSHA