Spécifications
Dimensions
- Taille de l’ouverture de la barrière2-1/2 po, 3/4 po
- Largeur ou diamètre de la longe1 po
- Longueur6 pi
- Réglage de la longueurNon réglable
Détails
- Connexion d’ancrageCrochet d’armature
- Protection contre les arcs électriques ou la chaleurNon coté anti-arcs
- Capacité310 lb
- CouleurJaune
- Connexion du faisceauCrochet mousqueton
- MatérielSangle en polyester
- Nombre de jambes1
- Type d’absorption des chocsLonge à noyau interne absorbant les chocs
- Normes respectéesANSI A10.32, CSA Z259.11, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502
Aperçu
Description du fabricant
219WRS/6FTYL LANYARD
- Longes tubulaires en toile 6’ avec âme interne amortissante intégrée qui se dilate en douceur pour réduire les forces antichute
- La gaine extérieure en toile tubulaire robuste sert de longe de secours pour une sécurité accrue
- L’indicateur d’avertissement unique indique que l’appareil a été impliqué dans une chute et qu’il doit être mis hors service
- Connexion du faisceau du mousqueton verrouillable
- Charge de travail maximale : 310 lb