Motion
PFL-6-Z7/9FT
Longe autorétractable Scorpion™ Capacité de 310 lb, 9 pi Long
N° D’ARTICLE MI04121275
N° MFRPFL-6-Z7/9FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Longe autorétractable Scorpion™ Capacité de 310 lb, 9 pi Long
N° D’ARTICLE MI04121275
N° MFRPFL-6-Z7/9FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    9 pi
  • Longueur totale
    9 pi

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Mousqueton verrouillable en acier
  • Capacité
    310 lb
  • Couleur
    Rouge
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    ANSI, CSA, OSHA
  • Type
    Cordage de sécurité autorétractable
  • CUP_NON
    612230152994

Aperçu

Description du fabricant
PFL-6-Z7/9FT LIMITEUR D’AUTOMNE
  • Plus grande polyvalence grâce à une double opération : – Se fixe directement à l’anneau en D du harnais pour une utilisation comme limiteur de chute personnel ou, – Utiliser comme cordage de sécurité rétractable traditionnel
  • Système de freinage en acier inoxydable haute résistance à activation rapide
  • Capacité de travail de 9 pi (2.7 m)
  • Petit design léger
  • Variété de connecteurs d’ancrage intégrés disponibles
  • Aucune recertification annuelle de l’usine n’est requise
  • Conçu pour un utilisateur de 140.6 kg (310 lb)
  • Modèles d’une capacité de 181.4 kg (400 lb) disponibles sur demande
  • L’indicateur visuel de charge indique quand l’appareil doit être mis hors service