Motion
FL11-3-Z7/11FT

MILLER BY HONEYWELL
FL11-3-Z7/11FT

11 pi L Cordage de sécurité autorétractable rouge d’une capacité de poids de 310 lb
N° D’ARTICLE MI04121333
N° MFRFL11-3-Z7/11FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILLER BY HONEYWELL
FL11-3-Z7/11FT

11 pi L Cordage de sécurité autorétractable rouge d’une capacité de poids de 310 lb
N° D’ARTICLE MI04121333
N° MFRFL11-3-Z7/11FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’ouverture de la barrière
    3/4 po
  • Longueur
    11 pi
  • Largeur ou diamètre de la ligne
    1 po
  • Poids
    2.8 lb

Détails

  • Protection contre les arcs électriques ou la chaleur
    Non coté anti-arcs
  • Capacité
    310 lb
  • Couleur
    Rouge
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Connexion de l’extrémité de la longe
    Crochet mousqueton
  • Matériau de la ligne
    Corde en polyester
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    OSHA 1926.502, 1910.66, ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Classe B, CSA Z259.2.2-98
  • Type
    Autorétractable
  • Connexion de l’unité
    Mousqueton, manille pivotante

Aperçu

Description du fabricant
FL11-3-Z7/11FT LIMITEUR D’AUTOMNE
  • Conception légère et compacte qui tient dans la paume de votre main
  • Système de freinage en acier inoxydable haute résistance à activation rapide
  • Intérieur, cadre et composants résistants à la corrosion
  • Couvercle extérieur de protection contre les chocs
  • Mousqueton à verrouillage par rotation en acier 17D-1 et manille pivotante
  • Mousqueton verrouillable à l’extrémité de la longe
  • Capacité : 310 lb