Motion
MP20G-Z7/20FT

MILLER BY HONEYWELL
MP20G-Z7/20FT

Cordage de sécurité autorétractable Falcon™, capacité de 400 lb, 20 pi Câble long en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI04121374
N° MFRMP20G-Z7/20FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MILLER BY HONEYWELL
MP20G-Z7/20FT

Cordage de sécurité autorétractable Falcon™, capacité de 400 lb, 20 pi Câble long en acier galvanisé
N° D’ARTICLE MI04121374
N° MFRMP20G-Z7/20FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    20 pi
  • Longueur totale
    6 m
  • Poids
    8.9 lb

Détails

  • Connexion d’ancrage
    Mousqueton en acier
  • Cote ANSI
    A10.32-12;Z359.14-14;Z359.14-14
  • Capacité
    400 lb
  • Couleur
    Rouge
  • Connexion du faisceau
    Mousqueton en acier
  • Matériau du boîtier
    Aluminium, acier inoxydable
  • Matériau du cordage de sécurité
    Câble en acier galvanisé
  • Nombre de jambes
    1
  • Normes respectées
    ANSI A10.32, ANSI Z359.14 Classe B, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98
  • Type
    Autorétractable
  • CUP_NON
    612230152925

Aperçu

Description du fabricant
MP20G-Z7/20FT LIGNE DE VIE
  • Unité composite la plus légère sur le marché – facile à manipuler et à transporter
  • Les composants internes en acier inoxydable et en aluminium résistants à la corrosion prolongent la durée de vie et réduisent les coûts de remplacement
  • La conception unique à distribution latérale réduit l’usure de la douille du guide d’entrée et du câble pour un fonctionnement en douceur avec moins de résistance
  • Poignée moulée intégrée de conception ergonomique sur les modèles à câble de 15 m (50 pi) et de 20 m (65 pi)
  • Fonctionnement doux et silencieux; tension de rétraction du ressort conçue pour ne pas tirer ou traîner sur un travailleur afin d’améliorer la productivité et de réduire la fatigue
  • Deux pivots (haut de l’unité et mousqueton) inclus sur tous les modèles de câbles pour fournir un soutien et un effet de levier lors de la fixation au connecteur d’ancrage, facilitant l’installation
  • Des indicateurs de charge nouveaux et améliorés indiquent quand l’unité doit être mise hors service (modèles de câble – sur le mousqueton, modèles de sangle – drapeau sur la sangle)
  • Aucune recertification annuelle de l’usine requise – réduit le coût de possession
  • Modèles Falcon Web SRL conçus pour un travailleur jusqu’à 181.4 kg (400 lb)
  • Modèles Falcon Cable SRL conçus pour un utilisateur jusqu’à 140.6 kg (310 lb)