Motion
MR50SX50FT
Miller peut-ilÉvacer? Le système d’espace clos comprend-il MightEvac? avec câble métallique en acier inoxydable de 3/16-in pi et trépied de 2.7 m (9 pi) avec support de montage.
N° D’ARTICLE MI04122739
N° MFRMR50SX50FT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Miller peut-ilÉvacer? Le système d’espace clos comprend-il MightEvac? avec câble métallique en acier inoxydable de 3/16-in pi et trépied de 2.7 m (9 pi) avec support de montage.
N° D’ARTICLE MI04122739
N° MFRMR50SX50FT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    50 pi

Détails

  • Capacité
    310 lb
  • Matériau de la ligne
    Corde métallique en acier inoxydable
  • Connexion de l’unité
    Support de montage

Aperçu

Description du fabricant
MR50SX/50FT MIGHTEVAC