Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
Détails
- Règlement sur la liste des approbations035, ANSI Z87.1-1989, ANSI Z87.1-2010, CA 25, CSA Z94.3
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Style de cadreSans cadre
- Couleur du cadreRouge, argent
- Matériau des branches du cadreNylon
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleGris
- Famille de couleurs de lentillesRéfléchir 50
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Logouvex
- Gamme de produitsAllumer
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Couleur du branchesRouge, argent
- Style de branchesAmorti
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON603390121623
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV
Aperçu
- La conception de verre enveloppant à neuf bases offre une protection et une couverture supérieure
- Conception élégante et sportive sans monture pour un confort léger qui dure toute la journée
- La pince nasale réglable réduit le glissement et offre un ajustement confortable
- Les coussinets souples aux extrémités des branches assurent un ajustement confortable et sûr
- Conforme à la norme ANSI Z87.1-2010 et certifié conforme aux exigences de la norme CSA Z94.3