Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids0.10 lb
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1-2010, CSA Z94.3
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreEffacer
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreTransparent
- Matériau des branches du cadrePolycarbonate
- Revêtement de lentilleSans revêtement
- Couleur de la lentilleTransparent
- Famille de couleurs de lentillesEffacer
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Style de lentilleCélibataire
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produitsUltra-Spec 1000
- Caractéristiques spécialiséesÉcrans latéraux
- Réglage des branchesBranches non réglables
- Style de branchesSpatule
- TypeLunettes de sécurité
- CUP_NON603390106347
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV