Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur1 oz
Détails
- Type de produitBouteilles de lavage des yeux et stations de bouteilles
Aperçu
- Portable et facilement disponible pour utilisation.
- Les flacons contiennent une solution saline tamponnée stérile et supérieure à l’eau du robinet pour les soins oculaires d’urgence.
- Les bouteilles hermétiques à souffler sont inviolables, mais faciles à retirer en cas d’urgence.
- Les buses à débit prolongé (contenants de 16 oz. and32 oz.) offrent un débit plus long que les bouteilles conventionnelles de 16 oz. et 32 oz.
- Débit de volume contrôlé par l’utilisateur (1, 4, 8oz. produits). Fournit des gouttes ou un jet de solution anirriguant.
- Qualité garantie et valeur durableavec des bouteilles en polyéthylène de qualité FDAavec des numéros de lot et des dates de péremption.
- Durée de conservation de 36 mois à compter de la date de fabrication
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Solutions pour les épidémies d’incendiePréparez, réagissez, restaurez – Éclosions d’incendie
Voir la brochure
Produits de sécurité NorthMD by HoneywellLe document décrit la stratégie Honeywell Safety 2025 , mettant en évidence l’innovation, l’excellence opérationnelle et les solutions axées sur le client. Il met l’accent sur les initiatives de croissance, les objectifs de rendement et les progrès dans les technologies de sécurité pour renforcer la position sur le marché et générer des résultats durables.
Voir la circulaire