Motion
31-70102
Lunettes étanches de sécurité GPT Flex Seal - brunes, lentilles en plastique, ANSI Z136.1, ANSI Z87.1, cote CE EN 207
N° D’ARTICLE MI04126165
N° MFR31-70102
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lunettes étanches de sécurité GPT Flex Seal - brunes, lentilles en plastique, ANSI Z136.1, ANSI Z87.1, cote CE EN 207
N° D’ARTICLE MI04126165
N° MFR31-70102
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universelle

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z136.1, ANSI Z87.1, CE EN 207
  • Ajustement
    Emporte-moi
  • Comprend
    Cordon de suspension de sécurité
  • Type de laser
    YAG
  • Revêtement de lentille
    Antibuée, résistante aux égratignures
  • Couleur de la lentille
    Brun
  • Matériau de la lentille
    Plastique
  • Gamme de produits
    Joint flexible GPT
  • Type
    Lunettes laser
  • Ventilation
    Évent indirect

Aperçu

Description du fabricant
31-70102 LUNETTES DE SÉCURITÉ

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté