Motion
40179
Brosse à copeaux - 1 po, 1-1/2 po de longueur de soie
N° D’ARTICLE MI04128240
N° MFR40179
Prix0.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à copeaux - 1 po, 1-1/2 po de longueur de soie
N° D’ARTICLE MI04128240
N° MFR40179

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix0.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1-1/2 po
  • Taille de la brosse
    1 po
  • Épaisseur de la brosse
    5/16 po
  • Longueur totale
    7.0000 po

Détails

  • Matériau de la brosse
    Soie
  • Caractéristiques et avantages
    • Les brosses offrent un service efficace et durable à un coût minimal • Longueur de la garniture : 1-1/2 po • Épaisseur de la brosse : 5/16 po
  • Matériau de la ferrule
    Métal
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382401795
  • Quantité du colis
    36

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À L’HUILE ET À ÉPISSURE DE 40179 1 PO
  • Les brosses offrent un service durable et efficace à un coût minimal
  • 1-1/2 in trim length
  • 5/16 in brush thickness

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon