Motion
40182
Pinceau à épousseter - 2-1/2 po, longueur de crin : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04128243
N° MFR40182
Prix1.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pinceau à épousseter - 2-1/2 po, longueur de crin : 1-1/2 po
N° D’ARTICLE MI04128243
N° MFR40182
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
Prix1.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de la soie
    1-1/2 po
  • Taille de la brosse
    2-1/2 po
  • Épaisseur de la brosse
    3/8 po
  • Longueur totale
    8.0000 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Naturel
  • Matériau de la brosse
    Soie
  • Style de pinceau
    Puce
  • Revêtement
    À base d’huile
  • Caractéristiques et avantages
    • Brosse fiable et efficace à un prix avantageux • Offre un service durable et efficace à un coût minimal • Largeur de brosse de 2-1/2 po • Épaisseur de 3/8 po
  • Matériau de la ferrule
    Métal
  • Matériau de la poignée
    Bois
  • Numéro CUP du fabricant
    012382401825
  • Quantité du colis
    12
  • Type de base de peinture
    Huile
  • Raideur
    Doux

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À L’HUILE ET À ÉPISSURE DE 40182 2-1/2 PO
  • Brosse fiable et efficace à un prix avantageux
  • Offre un service durable et efficace à un coût minimal
  • 2-1/2 po de largeur de brosse
  • Épaisseur de 3/8 po

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon