Spécifications
Dimensions
- Longueur de la soie1-3/4 po
- Taille de la brosse4 po
- Épaisseur de la brosse5/8 po
- Longueur totale8.5000 po
Détails
- Matériau de la brosseSoie
- Caractéristiques et avantages• Brosse fiable et efficace à un prix avantageux • Épaisseur de 5/8 po • Couleur de soies blanches
- Matériau de la ferruleMétal
- Matériau de la poignéeBois
- Numéro CUP du fabricant012382401849
- Quantité du colis12
Aperçu
- Brosse fiable et efficace à un prix avantageux
- Épaisseur de 5/8 po
- Couleur des soies blanches