Motion
14712
Étrier numérique, Plage : 0 à 12", 0 à 305mm, Précision : ±0.001", ±0.02mm, Résolution : 0.0005", 0.01mm, 1/64"
N° D’ARTICLE MI04128546
N° MFR14712
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Étrier numérique, Plage : 0 à 12", 0 à 305mm, Précision : ±0.001", ±0.02mm, Résolution : 0.0005", 0.01mm, 1/64"
N° D’ARTICLE MI04128546
N° MFR14712
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résolution
    0.0005 po, 0.01 mm, 1/64 po

Détails

  • Précision
    ±0.001 po, ±0.02 mm
  • Type de batterie
    SR44
  • Sortie de données
    Aucun
  • Type d’affichage
    Écran ACL
  • Comprend
    Étui en plastique
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Plage de mesure
    0 à 12 po, 0 à 305 mm
  • Conversion métrique de L’Impériale
    Conversion incluse
  • Rouleau de pouce
    Comprend un rouleau pour le pouce

Aperçu

Description du fabricant
ÉTRIER TEINTÉ NUMÉRIQUE DE 14712 12 PO