Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord de drainage5/16 NPT
- Hauteur6.380 po
- Poids6 lb
- Largeur3.750 po
Détails
- Capacité0.3 gal/h
- Style de connexionHaut
- Type de drainageDrain pneumatique
- Connexion d’entrée1/2 NPT
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale120 °F
- Pression de fonctionnement maximale175 psi
- Température de fonctionnement min.35 °F
- Pression de fonctionnement minimale20 psi
- Connexion de sortie5/16 NPT
- SérieEnclenchement à pression
Aperçu
- Décharge 0.04 pt, 20 cc par opération (0.3 gal/h, 1.2 L/h)
- Pressions de service maximales de 250 psig (17.2 barg)
- Le flotteur à surface solide, durable et auto-agrippant ne perdra pas la flottabilité
- Siège de soupape pilote résilient
- Orifice de refoulement protégé par écran
- L’orifice de refoulement à siège souple ne fuit pas
- Le mécanisme de flotteur en Viton est imperméable aux lubrifiants synthétiques