Motion
SPM40OPNWW

THOMSON (ALTRA)
SPM40OPNWW

Bague à bille à rail rond ouvert - série Super, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur totale de 79.260 / 80.000 mm, capacité de charge de 8620 N
N° D’ARTICLE MI04137971
N° MFRSPM40OPNWW
Prix323.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
SPM40OPNWW

Bague à bille à rail rond ouvert - série Super, diamètre d’arbre de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur totale de 79.260 / 80.000 mm, capacité de charge de 8620 N
N° D’ARTICLE MI04137971
N° MFRSPM40OPNWW
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
Prix323.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la bague intérieure
    60.3 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    62 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Largeur totale
    79.260 / 80.000 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Diamètre de la rainure de l'anneau de retenue
    59.840 / 60.300 mm
  • Arbre Diamètre  
    40 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Plastique acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type d’alignement de dégagement
    Auto-alignement
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    8620 N
  • Capacité de charge
    8620 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +185 °F
  • Série
    Super
  • Capacité de charge statique
    9480 N
  • CUP_NON
    662486261384
  • Type d’essuie-glace
    Deux essuie-tout

Aperçu

Description du fabricant
SPM40-OPN-WW SUPER BALL BUSHIN