Motion
788
Ruban à filaments – Transparent, 18 mm de large, 54.8 m de long, 0.124 mm d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04139090
N° MFR788
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à filaments – Transparent, 18 mm de large, 54.8 m de long, 0.124 mm d’épaisseur
N° D’ARTICLE MI04139090
N° MFR788
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54.8 m
  • Résistance à la traction
    105 po
  • Épaisseur
    0.124 mm
  • Largeur
    18 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    36 oz-po
  • Matériau de support
    Polyester
  • Couleur
    Effacer
  • Allongement à la pause
    3.2 %
  • CUP_NON
    50077922745420

Aperçu

Description du fabricant
788 NAT 18MMX54.8M IPG - IPG 48