Motion
76295
Ruban à conduits - 48 mm de large, 54.8 m de long, couleur noire, résistance à la traction : 18 po-lb
N° D’ARTICLE MI04139115
N° MFR76295
Prix15.07 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ruban à conduits - 48 mm de large, 54.8 m de long, couleur noire, résistance à la traction : 18 po-lb
N° D’ARTICLE MI04139115
N° MFR76295

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix15.07 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    54.8 m
  • Résistance à la traction
    18 po
  • Épaisseur
    0.23 mm
  • Largeur
    48 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    40 oz-po
  • Matériau de support
    Polyéthylène
  • Couleur
    Noir
  • Allongement à la pause
    14 %
  • Retardateur de flamme
    Non ignifuge
  • Plage de température de fonctionnement
    +32 à +160 °F
  • CUP_NON
    50077922762953

Aperçu

Description du fabricant
AC20 NOIR 48MMX54.8M PLN-PLN 24