Motion
F4053
IPG ® Ruban de pellicule - Longueur : 66 m, Largeur : 96 mm, Épaisseur : 1.6 mil, Transparent
N° D’ARTICLE MI04139401
N° MFRF4053
Prix8.30 $/rl
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IPG ® Ruban de pellicule - Longueur : 66 m, Largeur : 96 mm, Épaisseur : 1.6 mil, Transparent
N° D’ARTICLE MI04139401
N° MFRF4053

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix8.30 $/rl

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    66 m
  • Largeur du rouleau
    3 po
  • Résistance à la traction
    19 po
  • Épaisseur
    1.6 mil
  • Largeur
    96 mm

Détails

  • Résistance à l’adhérence
    32 oz/po
  • Matériau adhésif
    Caoutchouc
  • Matériau de support
    Film moulé
  • Couleur
    Effacer
  • Allongement à la pause
    120 %
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -10 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +140 °F
  • Série
    6100LPT
  • Forme
    Bande continue
  • CUP_NON
    50055555405300

Aperçu

Description du fabricant
6100LPT CLR 96MMX66M PLN-IPG18