Motion
NH1652C125B
Joints de tube et de tuyau Eaton Aeroquip Flexmaster - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04149418
N° MFRNH1652C125B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joints de tube et de tuyau Eaton Aeroquip Flexmaster - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04149418
N° MFRNH1652C125B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1.250 po
  • Extrémité 2 Taille
    1.250 po
  • Hauteur
    4.500 po
  • Longueur
    4.500 po
  • Longueur totale
    4.500 po
  • Largeur
    3.850 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Joints de tube et de tuyau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -25 °F

Aperçu

Description du fabricant
NH1652C125B JOINT EL FLEXMASTER 90 DEG
  • Connexions et déconnexions rapides
  • Simplifie l’entretien et les réparations
  • Absorbe les vibrations de la machine

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good