Motion
NH1677C250B
Joints de tube et de tuyau Eaton Aeroquip Flexmaster - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04149423
N° MFRNH1677C250B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joints de tube et de tuyau Eaton Aeroquip Flexmaster - Acier au carbone
N° D’ARTICLE MI04149423
N° MFRNH1677C250B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    2.500 po
  • Extrémité 2 Taille
    2.500 po
  • Hauteur
    5.620 po
  • Longueur
    5.620 po
  • Longueur totale
    5.620 po
  • Largeur
    4.720 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Joints de tube et de tuyau
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Température de fonctionnement maximale
    215 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    100 psi
  • Température de fonctionnement min.
    -25 °F

Aperçu

Description du fabricant
NH1677C250B JOINT FLEXMASTER
  • Aucun filetage, flangage, soudage, rainurage ou autre préparation d’extrémité spéciale du tube ou du tuyau n’est requis. Utiliser le tuyau après l’avoir coupé à la longueur appropriée.
  • Les vibrations et le bruit des tuyaux peuvent être considérablement réduits avec les joints Flexmaster.
  • La conception du joint Flexmaster élimine les trous de boulon à bride et les filets de tuyau qui nécessitent un alignement minutieux.