Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre1-1/4 po
- Taille de l’arbre1-1/4 po
- Épaisseur globale0.0625 po
- Roue Diamètre12.0000 po
Détails
- Matériau abrasifOxyde d’aluminium
- ApplicationOutil de tronçonnage
- GradeFine
- Numéro de grain90
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.3185 tr/min
- Types de produitsMeule tronçonneuse
- Type de renforcementRenforcé
- Type de roueType 41