Motion
61463624489

NORTON ABRASIVES
61463624489

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/8 po, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152116
N° MFR61463624489
Prix14.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
61463624489

Pointe montée - Vitrifiée, grain 60 , diamètre de tige 1/8 po, oxyde d’aluminium, 5 par paquet
N° D’ARTICLE MI04152116
N° MFR61463624489

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix14.42 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    1/8 po
  • Épaisseur de la tête
    3/8 po
  • Diamètre de la tige
    1/8 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Vitrifié
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    60
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    84190 tr/min
  • Quantité du colis
    5
  • Forme de la pointe
    W145
  • CUP_NON
    61463624489

Aperçu

Description du fabricant
61463624489 PACÉSETTER 38A M
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon