Motion
66261137750

NORTON ABRASIVES
66261137750

Disque à changement rapide SG - 2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, 60 grains, couleur brune
N° D’ARTICLE MI04152549
N° MFR66261137750
Prix2.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261137750

Disque à changement rapide SG - 2 po de diamètre, matériau abrasif en alumine céramique, 60 grains, couleur brune
N° D’ARTICLE MI04152549
N° MFR66261137750

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Couleur
    Brun
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    60
  • Rpm max.
    30000 tr/min
  • Type de montage
    Montage central

Aperçu

Description du fabricant
66261137750 R981 60-Y
  • Un mélange d’alumine céramique qui coupe plus rapidement et dure plus longtemps que l’oxyde d’aluminium et la zircone dans de nombreuses applications
  • Endos en Y lourd pour une durabilité prolongée; usure réduite des bords
  • Le traitement du grain autolubrifiant avancé réduit la chaleur sur les matériaux difficiles à meuler
  • Pour les applications qui nécessitent des finitions améliorées/décoratives, veuillez consulter les disques à changement rapide non tissés Norton Bear-Tex
  • Les grains 60, 80 et 100 sont recommandés pour le mélange et l’ébavurage
  • Système de fixation en plastique à rouler/retirer Ty TR/III fit

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif

Les clients ont également acheté