Motion
66261136520

NORTON ABRASIVES
66261136520

Disque en tissu métallique - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI04152669
N° MFR66261136520
Prix1.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261136520

Disque en tissu métallique - 2 po de diamètre, matériau abrasif en oxyde d’aluminium, matériau de support en tissu, grain 80 , couleur brune
N° D’ARTICLE MI04152669
N° MFR66261136520

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    Poids X
  • Disque Diamètre  
    2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, ponçage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Tissu
  • Type de revêtement
    Enduit
  • Couleur
    Brun
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    50
  • Numéro de stock du fabricant
    66261136520
  • Application du matériel
    Aluminium, laiton, bronze, aciers au carbone durs, bois durs, aciers au carbone souples, bois souples
  • Rpm max.
    12500 tr/min
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Quantité du colis
    50
  • CUP_NON
    66261136520

Aperçu

Description du fabricant
66261136520 R228 80-X
  • L’abrasif en oxyde d’aluminium de première qualité offre un excellent taux de coupe initial
  • L’endos en coton robuste et durable X-wt. fait de ces disques un bon mélange de flexibilité et de durée de vie sur les ponceuses orbitales aléatoires
  • L’endos en coton offre une bonne résistance à la chaleur
  • L’adhésif sensible à la pression facilite l’application et le retrait
  • Grain 60-80 recommandé pour l’ébavurage et le mélange