Motion
66261123576

NORTON ABRASIVES
66261123576

Disque de ponçage enduit Norzon - 8 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en papier, grain 80 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152938
N° MFR66261123576
Prix4.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66261123576

Disque de ponçage enduit Norzon - 8 po de diamètre, matériau abrasif en alumine de zircone, matériau de support en papier, grain 80 , couleur bleue
N° D’ARTICLE MI04152938
N° MFR66261123576
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
Prix4.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids du dossier
    E
  • Disque Diamètre  
    8 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Mélange, remplissage de la carrosserie, ponçage, retrait de la copelle, décapage
  • Type de pièce jointe
    Adhésif sensible à la pression
  • Matériau de support
    Papier
  • Type de revêtement
    Manteau ouvert
  • Couleur
    Bleu
  • Type de fixation de disque
    Adhésif sensible à la pression
  • Grade
    Moyen
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    25
  • Numéro de stock du fabricant
    66261123576
  • Application du matériel
    300 Series Stainless, Aluminum, Brass, Bronze, Composites, Fiberglass, Hard Woods, High Carbon Steels, Low Carbon Steels, Soft Woods, Super Alloys, Titanium
  • Type de montage
    Adhésif sensible à la pression
  • Nombre de trous d’aspiration
    0
  • Quantité du colis
    1
  • CUP_NON
    66261123576

Aperçu

Description du fabricant
66261123576 H875 80-E