Motion
63642502593

NORTON ABRASIVES
63642502593

Roue à rabat montée sur métalite – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 1-1/2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04153746
N° MFR63642502593
Prix9.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
63642502593

Roue à rabat montée sur métalite – oxyde d’aluminium, grain 80 , diamètre de roue de 1-1/2 po, largeur de roue de 1 po
N° D’ARTICLE MI04153746
N° MFR63642502593
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
Prix9.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tige Taille  
    1/4 po
  • Roue Diamètre  
    1-1/2 po
  • Largeur de roue
    1 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Numéro de grain
    80
  • Description longue
    La 63642502593 est une meule à lamelles montée construite avec un matériau abrasif à l’oxyde d’aluminium et un grain de 80 , avec une taille d’étançon de 1/4 po, un diamètre de meule de 1-1/2 po, une largeur de roue de 1 po, une vitesse maximale de 25000 tr/min et un poids de 1.00 lb, idéal pour l’ébavurage et la préparation de surface.
  • Rpm max.
    25000 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • CUP_NON
    63642502593

Aperçu

Description du fabricant
63642502593 1-1/2 X 1 X 1/4 80 GRIT A/O